Beli hexagonal screwdriver di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Screwdriver (Obeng)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. ESCO 1.5 x100mm [Hexagon] driver
    Mulai

    Rp64.900

    ESCO 1.5 x100mm [Hexagon] driver
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1.5
    • Set Contents: Single item
    • Shaft Length (mm): 100
    • Tip Shape: hexagonal
  3. KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Deskripsi:
    Torx Screwdriver T10x100mm adalah Obeng dengan tip Torx yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng dengan panjang 100mm ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil Torx. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  4. KENTA Clipboard Magnifying Glass Lamp
    Mulai

    Rp4.699.900

    KENTA Clipboard Magnifying Glass Lamp
    Deskripsi:
    Acrylic lenses, lens diameter 175mmMagnification: 1.75X / 2.25X (including two lenses, can be replaced)With dust cover, can protect the lens, dust, light leakageLED light source: 6.5W / 80 high-performance LED, the brightness of the whole lamp 560lm, life of 20,000 hoursFluorescent tube: 22W / T5 ring energy saving lamp, the whole light brightness 700lm, life 5000 hoursThe spring of the bracket connection is built into the square tube to prevent the clip, the appearance is neat, the angle, the length, the height arbitrarily adjustsEquipped with a solid clamp, the maximum splint thickness of 65mmWhen the magnifying glass is used, the excellent design allows the observed object to not produce shadows, the image is clearer
    atribut:
    • Voltage (V): AC220-240
  5. KENTA Magnifying Lamp
    Mulai

    Rp3.299.900

  6. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  7. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)
    Deskripsi:
    TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mm
  9. NOGA Magnifying Glass Attached LED Doughnut
    Mulai

    Rp6.499.900

    NOGA Magnifying Glass Attached LED Doughnut
    atribut:
    • Adhesion (N): 800
    • Magnet Width x Depth x Height (mm): 50 x 60 x 55
    • Overall Height: 507mm
    • Power Source: AC100V
    • Power Cord Length: 1.9m
    • Electricity consumption: 5.1W
    • LED Light: 17 lights
    • Total Luminous Flux: 272lm
    • Magnification: 2.3 times
    • Lens size: 85mm
    • Illuminator size: 145mm
  10. TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Plus (+) TPR
  11. Pro'sKit 2in1 USB Magnifying LED Lamp
    Mulai

    Rp979.900

    Pro'sKit 2in1 USB Magnifying LED Lamp
    Deskripsi:
    - USB 5V Powered- Clamp / Desktop Interchangeable - Warm / Cold Light Switchable - Stepless Brightness Adjustment- 2.5W Low Consumption
    atribut:
    • Input Voltage (V): DC 5
    • Color Temperature: Cold: 6000-7000K, Warm: 2700-3200K
    • Illumination: 250 Lumens
    • Power Consumption (W): Max. 2.5
  12. monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Set
    atribut:
    • Set Contents: [Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
    • Material (Shaft): Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
    • Surface Treatment: Surface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
    • Type: Set product
    • Blade hardness: HRC50
    • Cutting edge magnet: Yes
    • Shaft penetration: None
  13. KRISBOW Insulated Screwdriver (Obeng Isolasi)
    Mulai

    Rp569.900

    KRISBOW Insulated Screwdriver (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Insulated Screwdriver Set 7pcs adalah obeng anti listrik Set 7pcs yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng Listrik merek Krisbow dibuat dengan teknologi tinggi untuk professional, Handle yang nyaman dengan insulasi listrik tinggi. Obeng listrik merek Krisbow mudah diaplikasikan untuk membuka baut dengan cepat dengan tingkat safety yang tinggi terhadap listrik. Obeng listrik merek Krisbow dengan panjang 75, 100, 125, 150mm banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel otomotif serta instalasi listrik bertegangan tinggi.
    atribut:
    • Type: Insulated
    • Tip: Slot & Philip
    • Material: PP and TPV Materialhandle, Blade made of high quality SVCM steel
    • Dimensions (mm): 330x170x46
    • Applications: Fasten & release Screw for high voltage parts
  14. JAKEMY Screwdriver Tool Kit (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

  15. JAKEMY Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  16. TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  17. HARDEN Screwdriver Set (Obeng)
    Mulai

    Rp79.900

    HARDEN Screwdriver Set (Obeng)
    Deskripsi:
    Set Obeng Isi 6 Isi: PH2x38, PH0x75, PH1x100, PH2x150,SL5x100, SL6x150
  18. monotaro Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Screwdriver Set (Obeng)
    atribut:
    • Blade Edge With Magnet: Yes
    • Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
    • Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
    • Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
    • Axis Material: Chrome Molybdenum
    • Handle Material: Thermoplastic Elastomer
  19. TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Minus (-) TPR
Daftar Harga hexagonal screwdriver Terbaru October 2026
PB SWISS TOOLS Screwdriver Hexagonal Precision ESD Swiss Grip Tools Set (Obeng)Rp1.599.900
KRISBOW Screwdriver (Obeng)Rp99.900
ESCO 1.5 x100mm [Hexagon] driverRp64.900
KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)Rp56.900
KENTA Clipboard Magnifying Glass LampRp4.699.900
KENTA Magnifying LampRp3.299.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp31.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Rp179.900
TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)Rp31.900
NOGA Magnifying Glass Attached LED DoughnutRp6.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)